PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC3ZB01 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN - BN AC3ZB01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Packung
1 ST
EAN
8018851559570
Artikelnummer
PZZBN AC3ZB01
Herstellernummer
BN AC3ZB01
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 3 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante blu 1NO, Posizione 2: Selettore a tre posizioni 2NO, Posizione 3: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Grado di protezione: IP65 secondo EN60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 12 poli, in basso.


