Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC3EA09 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN CON IO L - BN AC3EA09

KopierenKopieren
PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC3EA09 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN CON IO L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851680533

Artikelnummer

PZZBN AC3EA09

Herstellernummer

BN AC3EA09

Hersteller

PZZ

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Pulsantiera di comando serie BN con IO-Link, Configurazione pulsanti: 3 dispositivi, Connessione: Doppio connettore M12 a 4 poli, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Posizione 1: Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 2: Pulsante illuminabile ad impulso bianco con LED RGB, Posizione 3: Pulsante d'arresto d'emergenza con sblocco a rotazione, 2NC e guardia.