PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC2ZA37 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN - BN AC2ZA37
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Packung
1 ST
EAN
8018851609893
Artikelnummer
PZZBN AC2ZA37
Herstellernummer
BN AC2ZA37
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 2 dispositivi, Posizione 1: 1 pulsante bianco 1NO, Posizione 2: 1 pulsante bianco 1NO, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 8 poli, in basso.


