PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC1ZA24 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN - BN AC1ZA24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Geeignet für NOT-AUS - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8018851631801
Artikelnummer
PZZBN AC1ZA24
Herstellernummer
BN AC1ZA24
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP65
Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 1 dispositivo, Posizione 1: 1 pulsante giallo 1NO, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 5 poli, in basso.


