PIZZATO ELETTRICA - PZZBN AC1ZA05 PULSANTIERA DI COMANDO SERIE BN - BN AC1ZA05
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für NOT-AUS - ja
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Packung
1 ST
EAN
8018851576935
Artikelnummer
PZZBN AC1ZA05
Herstellernummer
BN AC1ZA05
Hersteller
PZZ
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Pulsantiera di comando serie BN, Numero di dispositivi: 1 dispositivo, Posizione 1: 1 pulsante di emergenza illuminabile rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Connessione e verso di uscita: Connettore M12 a 8 poli, in basso.


