Startseite

PIZZATO ELETTRICA - PZZFA 4515-KDM INTERRUTTORE PRECABLATO A PISTONCINO CON - FA 4515-KDM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 16 mm

  • Höhe des Sensors - 71.8 mm

  • Länge des Sensors - 44 mm

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V - 6 A

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

8018851064234

Artikelnummer

PZZFA 4515-KDM

Herstellernummer

FA 4515-KDM

Hersteller

PZZ

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

71.8 mm

Länge des Sensors:

44 mm

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:

6 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:

2.5 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:

0.55 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:

0.27 A

Schaltfunktion:

Sprungschaltglied

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenhebel

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Mit Statusanzeige:

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...80 °C

Schutzart (IP):

IP67

Interruttore precablato a pistoncino con rotella. Caratteristiche generali: Custodia metallica, interasse fori di fissaggio 20 mm, IP67. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Apertura positiva: Sì. Uscita cavi a destra.

Ein PIZZATO ELETTRICA Produkt

Entdecken Sie die PIZZATO ELETTRICA-Serie