Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LEM11315LA ESEM MID 1.1 3W 350MA 3000K 30° ALL - EM11315LA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072905531

Artikelnummer

L&LEM11315LA

Herstellernummer

EM11315LA

Hersteller

L&L

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

EVG

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

55 mm

Geeignet für Lampenleistung:

3...3 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

220...0 lm

Nennstrom:

350...350 mA

Einbauhöhe:

29...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

ESEM MID 1.1 - ¿Incasso downlight da interno; a incasso (soffitto, parete); corpo e ghiera in alluminio anodizzato lega EN AW 6026, schermo in PMMA; finitura: alluminio anodizzato; 3 power LED; max 3W - max 350mA; incluso cavo in PVC di 1,5 m FROR 2x0,35Ø3,5 mm; collegamento in serie; flusso totale: 220 lm (3000K, 350mA); ottiche orientabili ±20°: 30°; colore LED: bianco - 3000K; grado di protezione: IP40; temperatura di esercizio: 0°C +45°C; temperatura schermo: max 40°C (Ta 25°C); sicurezza fotobiologica: gruppo rischio 1 secondo EN62471:2006; classe di isolamento III; peso 0,09 kg; dimensioni ø55x29 mm; foro d'incasso ø50 mm; volume tecnico per dissipazione: ø90x80 mm; dimmerazione disponibile mediante alimentatore dimmerabile.