Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ773100 PNOZM1P 24DC 20 INP.-3/6 OUT - 773100

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ773100 PNOZM1P 24DC 20 INP.-3/6 OUT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 20

  • Anzahl der Relaisausgänge - 2

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.309 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046548013177

Artikelnummer

PIZ773100

Herstellernummer

773100

Hersteller

PIZ

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Versorgungsspannung DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

20

Anzahl der Relaisausgänge:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

1

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Mit Display:

nein

Speicherart:

EEPROM

Speichergröße:

32 kByte

Programmspeichererweiterung möglich:

nein

Systemkomponente:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

SIL nach IEC 61508:

3

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Breite:

135 mm

Höhe:

94 mm

Tiefe:

121 mm

Unità di base per PLC (Modulo CPU) Pilz, tipo/modello PIZ773100 - PNOZM1P 24DC 20 INP.-3 6 OUT