Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ631085 CAVO, CONN. ASS. M12/12F _FILI LIBERI, 5

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ631085 CAVO, CONN. ASS. M12/12F _FILI LIBERI, 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 50 m

  • Geschirmt - nein

  • Farbe des Kabelmantels - gelb

  • Halogenfrei - ja

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548077193

Artikelnummer

PIZ631085

Herstellernummer

631085

Hersteller

PIZ

Kabellänge:

50 m

Geschirmt:

nein

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Halogenfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

30 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...80 °C

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi, 12 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m