pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ631085 CAVO, CONN. ASS. M12/12F _FILI LIBERI, 5

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ631085 CAVO, CONN. ASS. M12/12F _FILI LIBERI, 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 50 m

  • Schermato - no

  • Colore della guaina - Giallo

  • Privo di alogeni -

  • Grado di protezione (IP) - IP67

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548077193

Codice prodotto

PIZ631085

Cod. produttore

631085

Produttore

PIZ

Lunghezza del cavo:

50 m

Schermato:

no

Colore della guaina:

Giallo

Privo di alogeni:

Grado di protezione (IP):

IP67

Tensione nominale:

30 V

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

Corrente nominale In:

1.5 A

Cavo di collegamento, PUR, giallo, RAL1003, adatto per catena portacavi, 12 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m