Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ583200 PSENVIP TP - 583200

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ583200 PSENVIP TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 9x - ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows NT - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 2000 - ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows XP - ja

  • Geeignet für Betriebssystem Windows ME - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548054293

Artikelnummer

PIZ583200

Herstellernummer

583200

Hersteller

PIZ

Geeignet für Betriebssystem Windows 9x:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows NT:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2000:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows XP:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows ME:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows CE:

nein

Geeignet für Betriebssystem LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

ja

Geeignet für Betriebssystem, sonstige:

nein

Software per automazione Pilz, tipo/modello PIZ583200 - PSENVIP TP