PHOENIX CONTACT - PHC3273284 PTFIX 6X2,5-FE MORS. DI DISTRIBUZIONE - 3273284

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 6
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - mehrfarbig
Packung
10 ST
EAN
4055626392080
Artikelnummer
PHC3273284
Herstellernummer
3273284
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
mehrfarbig
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
16 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


