PHOENIX CONTACT - PHC3273074 PTFIX 6/6X2,5-NS35 GN MORS. DI DISTRIBUZ - 3273074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7
Bemessungsspannung - 690 V
Packung
10 ST
EAN
4055626390932
Artikelnummer
PHC3273074
Herstellernummer
3273074
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
7
Bemessungsspannung:
690 V
Farbe:
grün
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
28.6 mm
Höhe:
58.1 mm
Tiefe:
30.4 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer