Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3247419 UKH 95 1500V Morsetto a vite - 3247419

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3247419 UKH 95 1500V Morsetto a vite

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 35...95 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 232 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

Packung

  • 3 ST

EAN

4055626132969

Artikelnummer

PHC3247419

Herstellernummer

3247419

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

35...95 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

232 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1500 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

25...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

25...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

35...35 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

25 mm

Höhe:

85.5 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

90 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Morsetti di potenza, tensione nominale: 1500 V, corrente nominale: 232 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm², sezione: 25 mm² - 95 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, NS 32, colore: grigio