Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3214025 PTN 16/S MORSETTO PER INSTALLAZIONE - 3214025

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3214025 PTN 16/S MORSETTO PER INSTALLAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 68 A

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...16 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356702249

Artikelnummer

PHC3214025

Herstellernummer

3214025

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Bemessungsstrom In:

68 A

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Mit PE-Funktion:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Höhe:

77.7 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

49.6 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

10.2 mm

Grundfarbe:

blau

Morsetto sezionatore N, Nota per il montaggio: Per un fissaggio sicuro della barra collett. N è necessario montare i blocchetti di supporto all’estremità di ogni morsettiera o, in presenza di morsett. più lunghe, installarli a distanza di 20 cm., tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 68 A, Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 16 mm², sezione: 0,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu