PHOENIX CONTACT - PHC1859250 UMSTBVK 2,5/10-STF-5,08 BLOCCHETTO BASE - 1859250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Montageart - sonstige
Bemessungsspannung - 320 V
Farbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918106317
Artikelnummer
PHC1859250
Herstellernummer
1859250
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Montageart:
sonstige
Bemessungsspannung:
320 V
Farbe:
grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
60.92 mm
Höhe:
34.9 mm
Tiefe:
42.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


