Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1725167 TB-EE-DB 125/2+6 Blocco distributore - 1725167

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1725167 TB-EE-DB 125/2+6 Blocco distributore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 8

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007118836

Artikelnummer

PHC1725167

Herstellernummer

1725167

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

125 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

8

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Breite:

29.4 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

50.8 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 8, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 35 mm², Connessione collettiva, sezione: 10 mm² - 35 mm², Connessionea vite, Presa, sezione: 2,5 mm² - 16 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, Montaggio diretto, colore: grigio scuro