Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1685013 KSK 1 Tappo M23 - 1685013

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1685013 KSK 1 Tappo M23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Dichtung - nein

  • Farbe - sonstige

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Schutzart (IP), montiert - IP40

  • Mit Verlierschutz - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918172473

Artikelnummer

PHC1685013

Herstellernummer

1685013

Hersteller

PHC

Mit Dichtung:

nein

Farbe:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Schutzart (IP), montiert:

IP40

Mit Verlierschutz:

nein

Tappo