PHOENIX CONTACT - PHC1551558 SACC-E-MSD-4CON-M16/0,5 SCO Connettore - 1551558

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Packung
1 ST
EAN
4046356153577
Artikelnummer
PHC1551558
Herstellernummer
1551558
Hersteller
PHC
Kabellänge:
0.5 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Werkstoff der Aderisolation:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Aderquerschnitt:
0.34 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Mit PE-Anschluss:
nein
Betriebstemperatur:
-25...85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom In:
4 A
Mit Schirmanschluss:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


