Startseite
Neu

PHOENIX CONTACT - PHC1494298 VL3 PPCS10 1320 Panel PC - 1494298

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1494298 VL3 PPCS10 1320 Panel PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151942359

Artikelnummer

PHC1494298

Herstellernummer

1494298

Hersteller

PHC

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Mit Touchscreen:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

Betriebstemperatur:

-20...60 °C

Mit Festplatte:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Befestigungsart, Tischfuß:

nein

Befestigungsart, Galgenmontage:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

263 mm

Höhe der Front:

200 mm

Mit optischem Laufwerk:

nein

Panel PC VL3 con grado di protezione IP66, touchscreen da 10"PCAP, processore Intel Atom® x6211E, 8 GB di memoria di lavoro, 60 GB di memoria di massa