PHOENIX CONTACT - PHC1447809 D-XTVMEA 6 PIASTRA TERMINALE - 1447809
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4063151831868
Artikelnummer
PHC1447809
Herstellernummer
1447809
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 41,9 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 104,4 mm, colore: grigio


