Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411520 HC-B 24-TMS-SD-IP66 Coperchio di protezi - 1411520

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411520 HC-B 24-TMS-SD-IP66 Coperchio di protezi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Dichtung - ja

  • Farbe - grau

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP66

  • Mit Verlierschutz - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356918732

Artikelnummer

PHC1411520

Herstellernummer

1411520

Hersteller

PHC

Mit Dichtung:

ja

Farbe:

grau

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP66

Mit Verlierschutz:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-20...100 °C

Coperchio di protezione B24, con bloccaggio a vite, materiale coperchio: PA, altezza: 39,3 mm, guarnizione: sì, con corda di sicurezza