Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1411222 A-INL-PG9-P-GY DADO - 1411222

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1411222 A-INL-PG9-P-GY DADO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sechskant Eckmaß - 24 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356923545

Artikelnummer

PHC1411222

Herstellernummer

1411222

Hersteller

PHC

Sechskant Eckmaß:

24 mm

Farbe:

sonstige

Controdado, per filettatura Pg9, colore: grigio-argento RAL 7001