Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1108117 SACC-E-MS-4CON-M16/0,5 PP Connessione - 1108117

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1108117 SACC-E-MS-4CON-M16/0,5 PP Connessione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 0.5 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - Thermoplastische Elastomere (TPE)

Packung

  • 1 ST

EAN

4063151012014

Artikelnummer

PHC1108117

Herstellernummer

1108117

Hersteller

PHC

Kabellänge:

0.5 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Werkstoff der Aderisolation:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Aderquerschnitt:

0.34 mm²

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Mit PE-Anschluss:

nein

Betriebstemperatur:

-25...85 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom In:

4 A

Mit Schirmanschluss:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Connettore per apparecchi anteriore, Universale, 4-poli, Connettore, diritto, M12-Bloccaggio esterno Push-Pull, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)