Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830515 EMLP-AL (100X60) Caricatore - 0830515

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830515 EMLP-AL (100X60) Caricatore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - Silber

  • Länge - 1.05 mm

  • Metallicfarbe - nein

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 15 ST

EAN

4046356718578

Artikelnummer

PHC0830515

Herstellernummer

0830515

Hersteller

PHC

Farbe:

Silber

Länge:

1.05 mm

Metallicfarbe:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

100 mm

Halogenfrei:

nein

Höhe:

60 mm

Siglatura di apparecchiature, Cartellino in alluminio, alluminio, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 60 mm, larghezza del campo di testo: 100 mm