Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC0830496 PML-W200 (25X25)R CUS TARGHETTA DI SEGNA - 0830496

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC0830496 PML-W200 (25X25)R CUS TARGHETTA DI SEGNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356718080

Artikelnummer

PHC0830496

Herstellernummer

0830496

Hersteller

PHC

Targhetta di segnalazione, ordinabile: su righe, siglatura custom, tipo di montaggio: colla, dimensioni: 0 mm, altezza del campo di testo: 25 mm, larghezza del campo di testo: 25 mm