PHOENIX CONTACT - PHC0801476 UCT-EM (17X9) YE CARTELLINO AD INNESTO - 0801476

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - gelb
Länge - 4.25 mm
Metallicfarbe - nein
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356673167
Artikelnummer
PHC0801476
Herstellernummer
0801476
Hersteller
PHC
Farbe:
gelb
Länge:
4.25 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
17 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
8.8 mm
Cartellino ad innesto, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm


