PHOENIX CONTACT - PHC5061222 ZBM 6/WH:UNBEDRUCKT SIGLATURA SCHEDA - 5061222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - weiß
Halogenfrei - ja
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4017918096281
Artikelnummer
PHC5061222
Herstellernummer
5061222
Hersteller
PHC
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Segnamorsetti, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo di montaggio: bloccaggio, per morsetti con spessore: 6,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 100, altezza del campo di testo: 7,5 mm, larghezza del campo di testo: 5,6mm


