Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC5032439 SSMK 60X18 SIGLATURA QUADRI ELETTRICI - 5032439

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC5032439 SSMK 60X18 SIGLATURA QUADRI ELETTRICI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - mehrfarbig

  • Länge - 4.5 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918095802

Artikelnummer

PHC5032439

Herstellernummer

5032439

Hersteller

PHC

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

mehrfarbig

Länge:

4.5 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

60.224865 mm

Halogenfrei:

ja

Höhe:

18 mm

Der Grundträger besitzt zwei Befestigungslöcher zum Anschrauben. Schaltschrankmarker bestehend aus transparenter Kappe und Grundträger. Das beschriftete Einsteckschild wird in die Kappe gelegt und diese mit dem Grundträger verrastet.