PHOENIX CONTACT - PHC3273878 PTFIX 10/12X4 GY MORSETTO DISTRIBUZIONE - 3273878

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 13
Packung
8 ST
EAN
4055626668109
Artikelnummer
PHC3273878
Herstellernummer
3273878
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
13
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
46.3 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
ja


