PHOENIX CONTACT - PHC3273790 PTFIX 6X4 GY MORS. DI DISTRIBUZIONE - 3273790

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 32 A
Montageart - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 6
Packung
10 ST
EAN
4055626677644
Artikelnummer
PHC3273790
Herstellernummer
3273790
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
32 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
18.5 mm
Höhe:
28.6 mm
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Tiefe:
21.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


