Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3273504 PTFIX 6/18X2,5-G GY MORS. DI DISTRIBUZIO - 3273504

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3273504 PTFIX 6/18X2,5-G GY MORS. DI DISTRIBUZIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 19

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Farbe - grau

Packung

  • 8 ST

EAN

4055626393292

Artikelnummer

PHC3273504

Herstellernummer

3273504

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

24 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

19

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

56.5 mm

Höhe:

28.6 mm

Tiefe:

22.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, Morsetto base con alimentazione, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 19, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², Presa, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: incollare, colore: grigio