Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3273460 PTFIX 6/6X2,5-G GY MORS. DI DISTRIBUZION - 3273460

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3273460 PTFIX 6/6X2,5-G GY MORS. DI DISTRIBUZION

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626393056

Artikelnummer

PHC3273460

Herstellernummer

3273460

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

sonstige

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

7

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

25.6 mm

Höhe:

28.6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-35...105 °C

Tiefe:

22.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage.