PHOENIX CONTACT - PHC3273332 PTFIX 6/6X2,5 BU MORS. DI DISTRIBUZIONE - 3273332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 24 A
Montageart - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 7
Packung
10 ST
EAN
4055626392349
Artikelnummer
PHC3273332
Herstellernummer
3273332
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
24 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
7
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
25.6 mm
Höhe:
28.6 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...105 °C
Tiefe:
21.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


