PHOENIX CONTACT - PHC3260148 AGK 10-PTPOWER BU MORSETTO DI DERIVAZION - 3260148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Polzahl - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Packung
10 ST
EAN
4046356779081
Artikelnummer
PHC3260148
Herstellernummer
3260148
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Polzahl:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsspannung:
1500 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...10 mm²
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
2
Breite:
18.5 mm
Anreihbar:
nein


