Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3245053 Morsetto sezionatore N - 3245053

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3245053 Morsetto sezionatore N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6...16 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...25 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356299008

Artikelnummer

PHC3245053

Herstellernummer

3245053

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Klemmstellen:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Breite:

12.2 mm

Tiefe:

55 mm

Anschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

blau

Konturgleich zu den UT Standard-Klemmen.