PHOENIX CONTACT - PHC3240968 Fascetta per tubi flessibili - 3240968

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 15.8 mm
Durchmesser - 15.8...15.8 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - ja
Ausführung - geschlossen
Packung
50 ST
EAN
4046356710763
Artikelnummer
PHC3240968
Herstellernummer
3240968
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
15.8 mm
Durchmesser:
15.8...15.8 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
ja


