Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240844 WP-PA HF-HB 42,5 BK TUBO DI PROTEZIONE - 3240844

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240844 WP-PA HF-HB 42,5 BK TUBO DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 36 mm

  • Nenndurchmesser - 42.5 mm

  • Biegeradius, statisch - 90 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Außendurchmesser - 42.5 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356736602

Artikelnummer

PHC3240844

Herstellernummer

3240844

Hersteller

PHC

Innendurchmesser:

36 mm

Nenndurchmesser:

42.5 mm

Biegeradius, statisch:

90 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Außendurchmesser:

42.5 mm

Schutzart (IP):

IP68

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Innen glatt:

nein

UV-beständig:

ja

Einsatztemperatur:

-25...120 °C

Flexibilität:

flexibel

Außen glatt:

nein

Ummantelungswerkstoff:

sonstige

Zulassung nach CSA:

nein

Zugfestigkeit:

100 N

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach N:

nein

Guaina di protezione, materiale: PA 6, resistente ai raggi UV: sì, flessibile, grado di protezione: IP68, colore: nero, classe di combustibilità a norma UL 94: HB, diametro interno: 36 mm, Lunghezza totale: 25 m