Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240841 WP-PA HF-HB 21,2 BK TUBO DI PROTEZIONE - 3240841

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240841 WP-PA HF-HB 21,2 BK TUBO DI PROTEZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 21.2 mm

  • Biegeradius, statisch - 45 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Innendurchmesser - 16.5 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356736572

Artikelnummer

PHC3240841

Herstellernummer

3240841

Hersteller

PHC

Nenndurchmesser:

21.2 mm

Biegeradius, statisch:

45 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP68

Innendurchmesser:

16.5 mm

Außendurchmesser:

21.2 mm

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Innen glatt:

nein

Einsatztemperatur:

-25...120 °C

Flexibilität:

flexibel

Außen glatt:

nein

Ummantelungswerkstoff:

sonstige

Zugfestigkeit:

100 N

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig