Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240059 Connettore - 3240059

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240059 Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 0

  • Flanschform - Flachstiftform

  • Isolation - Polyamid (PA)

  • Farbe der Isolation - blau

  • Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356452779

Artikelnummer

PHC3240059

Herstellernummer

3240059

Hersteller

PHC

Anschlussgewindemaß (metrisch):

0

Flanschform:

Flachstiftform

Isolation:

Polyamid (PA)

Farbe der Isolation:

blau

Nennquerschnitt:

1.5...2.5 mm²

Capicorda a crimpare per conduttori in rame Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240059 - C-SCMI 2 5 6 3X0 8 PRESA FASTON