Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213195 FBI 2-20 N PONTICELLO FISSO - 3213195

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213195 FBI 2-20 N PONTICELLO FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Isoliert - ja

  • Mit Berührungsschutz - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356550147

Artikelnummer

PHC3213195

Herstellernummer

3213195

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

schraubbar

Rastermaß:

20 mm

Farbe:

sonstige

Feste Brücke, Rastermaß: 20 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben