Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3213180 FBS 4-3,5 GY PONTICELLO AD INNESTO - 3213180

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3213180 FBS 4-3,5 GY PONTICELLO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 4

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Rastermaß - 3.5 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356594431

Artikelnummer

PHC3213180

Herstellernummer

3213180

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

4

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Rastermaß:

3.5 mm

Farbe:

grau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponticello a innesto, passo: 3,5 mm, numero poli: 4, corrente nominale: 17,5 A, colore: grigio