PHOENIX CONTACT - PHC3212071 PTPOWER 35-3L/N/FE MORSETTO DI POTENZA - 3212071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
2 ST
EAN
4046356869775
Artikelnummer
PHC3212071
Herstellernummer
3212071
Hersteller
PHC
Morsetti di potenza, bloccato, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 125 A, numero di connessioni: 10, numero poli: 5, tipo di connessione: Connessione PowerTurn, Sezione di dimensionamento: 35 mm², sezione: 2,5 mm² - 35 mm², tipo di montaggio: NS 35/15, colore: grigio/blu/nero-giallo


