Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3211895 PTTB 4-HESI-EX (5X20) MORSETTO PORTAFUSI - 3211895

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3211895 PTTB 4-HESI-EX (5X20) MORSETTO PORTAFUSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626380582

Artikelnummer

PHC3211895

Herstellernummer

3211895

Hersteller

PHC

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 28 A, tipo di connessione: Connessione Push-in, 1. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo di connessione: Connessione Push-in, 2. piano, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm²- 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero