PHOENIX CONTACT - PHC3201945 Cappuccio - 3201945

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 23 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
100 ST
EAN
4017918117375
Artikelnummer
PHC3201945
Herstellernummer
3201945
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
23 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
10
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
ja
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


