Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3201068 Cappuccio - 3201068

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3201068 Cappuccio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918094614

Artikelnummer

PHC3201068

Herstellernummer

3201068

Hersteller

PHC

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

10 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Bandware:

nein

Sie entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09.