Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3200645 Cappuccio - 3200645

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3200645 Cappuccio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt - 0.34 mm²

  • Bauform - Standard

  • Hülsenlänge - 16.5 mm

  • Farbe - türkis

  • Isoliert - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918094256

Artikelnummer

PHC3200645

Herstellernummer

3200645

Hersteller

PHC

Nennquerschnitt:

0.34 mm²

Bauform:

Standard

Hülsenlänge:

16.5 mm

Farbe:

türkis

Isoliert:

ja

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Bandware:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

AWG-Größe:

22

Werkstoff:

Kupfer

Halogenfrei:

ja

Für kurzschlussfeste Leitungen:

nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

nein

Sie entsprechen in den Maßen der DIN 46228-4: 1990-09.