PHOENIX CONTACT - PHC3104097 MTK-P/P BU MORSETTO SEZIONABILE VITE - 3104097

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 16 A
Packung
50 ST
EAN
4017918092696
Artikelnummer
PHC3104097
Herstellernummer
3104097
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
5.2 mm
Tiefe:
46 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
blau
Mit integrierter Prüfbuchse:
ja


