Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3101197 MTK BU MORSETTO CON SEZIONATORE A COLTEL - 3101197

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3101197 MTK BU MORSETTO CON SEZIONATORE A COLTEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.2...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 16 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918092641

Artikelnummer

PHC3101197

Herstellernummer

3101197

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Etagen intern gebrückt:

nein

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Tiefe:

46 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

blau

Ausführung der Längstrennung:

schwenkbar

Ausführung der Quertrennung:

ohne

Mit integrierter Prüfbuchse:

nein

Platzsparende Bauform. Hohe Strombelastbarkeit bis 16 A.