PHOENIX CONTACT - PHC3100063 MTKD-NICR/NI EX COPPIA MORS. X TENS. TER - 3100063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
50 ST
EAN
4046356678162
Artikelnummer
PHC3100063
Herstellernummer
3100063
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
10.4 mm
Tiefe:
46.2 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Etagen intern gebrückt:
nein


